Provedení:
Barva produktu: Fialová
Tloušťka 0,51 mm.
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 1371.6 mm
Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé
Popis:
3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1520 se používá pro snadnou montáž flexotiskových desek na válce nebo pouzdra. Nová technologie lepení použitá na straně klišé umožňuje odstranění klišé menší silou, a to i v případě, že jsou flexografické desky znečištěné (zbytky inkoustu). Lepicí L1520 umožňuje vysoce kvalitní vysokorychlostní kombinovaný tisk s jemným negativním písmem a rozšířeným barevným gamutem. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří na obou stranách lepidla mikrokanálky. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi lepicí páskou a válcem/rukávem a mezi lepicí páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.
Charakteristika:
Fialová montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v přilnavé vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustu// Fialová montážní páska pro flexodesky s mikrokanálky v přilnavé vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustu
50 mm× 0,51 mm, tloušťka 0,51 mm.
Střední/ Střední
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé// Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla/ jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk// rozšířená klišé páska pro flexotisk
Poznámka:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves