Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Tloušťka 0,51 mm.
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 1371.6 mm
Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé
Popis:
3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1320 se používá pro snadnou montáž flexotiskových desek na válce nebo pouzdra. Nová technologie lepidla použitá na straně klišé umožňuje odstranění klišé menší silou, a to i v případě, že jsou flexografické desky znečištěné (zbytky inkoustu). Lepicí L1320 umožňuje vysokou kvalitu při vysokorychlostním kombinovaném tisku, kdy je třeba vytvořit více polotónových než plných ploch. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří na obou stranách lepidla mikrokanálky. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi lepicí páskou a válcem/rukávem a mezi lepicí páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.
Charakteristika:
Žlutá montážní páska pro desky mikrokanálku flexo, 0,51mm//žlutá montážní páska pro desky mikrokanálku flexo, 0,51mm
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky.
Středně měkké/ středně měkké
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé// Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé
Žlutá pěna odpovídá střední hustotě měkké pěny//žlutá pěna odpovídá střední hustotě měkké pěny
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla/ jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla
Poznámka:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves