Provedení:
Barva produktu: Světle hnědá
lepící páska je odolný vůči zauzlování, otěru, vlhkosti a oděru, aby poskytoval dlouhotrvající přilnavost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 75 mm
K dispozici s vlastním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)
Popis:
Tato je vhodná pro skládací kartony o hmotnosti do 31,75 kg. Balicí Scotch® 371 má biaxiálně zarovnaný podklad s pryžovo-pryskyřičným lepidlem a poskytuje dobrou pevnost při trhání a tahu za okraj. Splňuje ekologické požadavky normy ASTM D1974-92. Středně silná balicí je také známá jako balíková nebo lepicí a používá se k utěsnění běžných drážkovaných kontejnerů (RSC) a balíků pro stěhování, přepravu a distribuci. Trvanlivost a dobrá přilnavost jsou vhodné zejména pro náročné materiály, jako je vlnitá lepenka nebo dřevovláknitá deska. Díky své úspornosti a spolehlivosti je středně těžká balicí oblíbená zejména u výrobců potravin a nápojů, sportovního zboží, potrubí, kovových výrobků, dílů vozidel a nábytku.
Charakteristika:
Kaučukové lepidlo se rychle lepí na různé materiály, jako jsou dřevovláknité desky// cenově dostupná a spolehlivá obalová páska pro lehké balení
lepící páska je odolný vůči zalomení, otěru, vlhkosti a oděru, aby poskytoval dlouhotrvající přilnavost// dobrou počáteční přilnavost k mnoha materiálům, včetně dřevovláknitých desek
Nosný materiál se dobře přizpůsobuje hranám a drsným povrchům, aby bylo dosaženo dobrého utěsnění// nosný materiál se přizpůsobuje hranám a drsným povrchům, aby bylo zajištěno dobré utěsnění
lepící páska je odolný vůči vruby, otěru, vlhkosti a odírání// bezpečné skladování obsahu díky dobré pevnosti v tahu a pevnosti hrany
Dobrá odolnost vůči odtrhávání // k dispozici s individuálním tiskem (bezpečnostní pokyny, loga značky)
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky
Poznámka:
Pro utěsnění lehkých kartonů
Nejvhodnější pro skládací krabice do 30 kg