Provedení:
Barva produktu: Béžová
Pro vnitřní použití
Celková délka: 50 m.
Celková šířka: 36 mm
Snadné označení.
Popis:
Maskovací páska 101E je hladká univerzální maskovací páska. Kamzík o tloušťce 0,12 mm s gumovým lepidlem pro všeobecné použití (dočasné upevnění, maskování pro lakování bez hoření atd.)
Charakteristika:
Vhodné pro širokou škálu profesionálních aplikací// spolehlivá maskovací páska pro běžné i méně náročné aplikace
Dobrá okamžitá přilnavost k velkému počtu povrchů// pro vnitřní použití
Pro lehké úkoly// může být dobře označen pro označení
Rozsah teploty aplikace až do 30°C.
Snadné označení.// určeno pro vnitřní použití
Poznámka:
Pro obecné předběžné lakování při pokojové teplotě
Pro méně náročné aplikace
Pro zakrytí těsnění spoje
Pro dočasné připevnění nebo držení
Označení štítku