Provedení:
Barva produktu: Béžová
K použití ve vnitřním prostředí.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 30 mm
Snadné označení.
Popis:
Kamzíkově zbarvená lepicí o tloušťce 0,12 mm s gumovým lepidlem pro všeobecné použití (dočasné upevnění, maskování pro malířské práce bez vypalování atd.).
Charakteristika:
Vhodná pro širokou škálu profesionálních aplikací // spolehlivá maskovací páska pro běžné i méně náročné aplikace
Dobrá okamžitá přilnavost na velkém počtu povrchů// pro vnitřní použití
Pro lehké úkoly// lze dobře označit pro označení
Rozsah teplot aplikace až do 30 °C.
Určeno pro vnitřní použití// snadné označení.
Poznámka:
Pro obecné předběžné lakování při pokojové teplotě
Pro méně náročné aplikace
Pro zakrytí těsnění spoje
Pro dočasné upevnění nebo držení
Označení štítků