Tartan™ Těsnicí na krabice 369

Artiklové číslo: 7100135742
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100135742
EAN / GTIN 08021684122835
Číslo výrobce 7100135742
L-číslo L01310 863

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká odolnost vůči opotřebení, ideální pro univerzální použití
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm
Odolnost proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a oděru pro dlouhotrvající výkon

Popis:

Balicí pro jednoduché aplikace. Tartan™ Packaging Tape 369 je 41 mikronová, biaxiálně natažená pro všeobecné použití vyrobená z polypropylenové fólie potažené lepidlem ze syntetického kaučuku. dobře utěsňuje lehké balíky, které jsou během přepravy vystaveny minimálním rizikům. Je obzvláště pružný a přizpůsobivý v tahu. je ideálním řešením pro všeobecné utěsňování obalů, které nejsou nebezpečné. Snadno se odvíjí pomocí ručních dávkovačů nebo stroje na uzavírání kartonů 3M-Matic™. Tato je odolná proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a otěru, takže má dlouhou životnost. Okamžitě a rovnoměrně přilne k obtížným povrchům, jako je karton s vysokým podílem recyklovaného materiálu. dobře přilne k okrajům a je odolná proti roztržení. Univerzální balicí 369 je díky své odolnosti a spolehlivosti přesvědčivá zejména při bezpečném uzavírání obalů.

Charakteristika:

Vhodné pro lehké, nekritické balení// Univerzální lepící páska pro různé světelné aplikace na různých materiálech
Dobrá počáteční přilnavost na široké škále materiálů, včetně dřevovláknitých desek// Vysoká odolnost vůči hraně a roztržení, ideální pro univerzální použití
lepící páska je odolný vůči zářezům, otěru, vlhkosti a odírání // Polypropylenový nosný materiál s lepidlem ze syntetické pryže lze nastavit pod napětím
Snadné a hladké odvíjení na vysokorychlostních balicích linkách// dobrá odolnost vůči odření okrajů a trhlin
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky

Poznámka:

Pro utěsnění lehkých kartonů s nekritickým obsahem
Obvykle se používá pro lehké obálky a krabice

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku