3M™ Value Masking Tape 101E, béžová, 48 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100135720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100135720
EAN / GTIN 04046719937677
Číslo výrobce 7100135720
L-číslo Z01971 7100135720

Popis

Provedení:

Barva produktu: Béžová
K použití ve vnitřním prostředí.
Celková délka 50 m
Celková šířka: 48 mm
Snadné označení.

Popis:

Kamzíkově zbarvená lepicí o tloušťce 0,12 mm s gumovým lepidlem pro všeobecné použití (dočasné upevnění, maskování pro malířské práce bez vypalování atd.).

Charakteristika:

Vhodná pro širokou škálu profesionálních aplikací // spolehlivá maskovací páska pro běžné i méně náročné aplikace
Dobrá okamžitá přilnavost na velkém počtu povrchů// pro vnitřní použití
Pro lehké úkoly// lze dobře označit pro označení
Rozsah teplot aplikace až do 30 °C.
Snadné označení.// Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.

Poznámka:

Pro obecné předběžné lakování při pokojové teplotě
Pro méně náročné aplikace
Pro zakrytí těsnění spoje
Pro dočasné upevnění nebo držení
Označení štítků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku