Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 600, s pěnovým rámečkem, šedý rámeček, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání, čirá skla, SF601SGAF/FI

Artiklové číslo: 7100134761
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100134761
EAN / GTIN 00051131275942
Číslo výrobce 7100134761
L-číslo L01110 547

Popis

Provedení:

Design se dvěma samostatnými objektivy poskytuje vynikající optický výkon a široké zorné pole.
Rám s polovičním obroučky
Technologie 3M Pressure Diffusion Temple pro pohodlné a bezpečné uchycení
Anatomicky tvarované pro příjemný pocit při nošení.
Design, který kopíruje tvar pro bezpečný a pohodlný střih

Popis:

Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 600 jsou polopropustnéUzavřené brýle technologií rozložení tlaku na zorníky 3M™ a pevnou délkou zorníků nad ušima.

Charakteristika:

Robustní, částečně rimless 3M™ SecureFit™ ochranné brýle s dvojitými čočkami pro optimální optický výkon
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s polarizovanými a zelenými IR filtry
Tvar obepínající tvar zabraňuje sklouznutí
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku