3M™ Hookit™ fialovýBrusný Disc Pad opěrný talíř 260L, 75 mm, 3 otvory, P600, PN51263

Artiklové číslo: 7100126984
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100126984
    EAN / GTIN 04046719877393
    Číslo výrobce 7100126984

    Popis

    Provedení:

    Broušení pomerančové kůry, vměstků nebo slz na všech nátěrech automobilů
    Oxid hlinitý brusný minerál pro rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče
    Broušení povrchu laku před lakováním

    Popis:

    PoužijteBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ 260L+ Purple pro dosažení konzistentních výsledků - naše brusnéDisc Pad opěrný talíře jsou vyrobeny z rychle se brousícího a odolného minerálního brusiva z oxidu hlinitého. Disc Pad opěrný talíře jsou ideální pro broušení bezbarvého laku a odstraňování prachových kapes nebo pomerančové kůže před nanesením nového laku nebo leštěním laku.Disc Pad opěrný talíře lze snadno vyjmout z podložek. Jejich použití je rychlejší a jednodušší než použití matnýchDisc Pad opěrný talířů a čistší než výrobky pro mokré broušení. Disc Pad opěrný talíře použijte k broušení podložky před lakováním.

    Charakteristika:

    K dispozici v široké řadě zrn a průbojníků

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku