3M™ Fastener Hook & Loop SJ352B, bílý, 25 mm x 1,25 m, 4,4 mm, blistr IPC

Artiklové číslo: 7100123727
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100123727
EAN / GTIN 04054596308275
Číslo výrobce 7100123727
L-číslo L01310 82

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Vnitřní
Celková délka 1,25 m
Celková šířka: 25 mm
Dobrá pevnost ve smyku

Popis:

3M™ Hook and Loop Tape se skládá ze dvou komponentů, jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Jedna část má malé háčky, druhá má pružné smyčky, které se spojují lehkým tlakem. To umožňuje kontrolovatelný, skrytý systém aplikačního spojení pro uvolnitelné upevnění. Výrobek lze použít například v automobilovém a reklamním průmyslu. Lepidlo ze syntetického kaučuku je vhodné pro různé podklady, jako jsou nízkoenergetické povrchy (včetně PP a PE).

Charakteristika:

Syntetický kaučuk lepidlo// syntetický kaučuk lepidlo
Pro vnitřní použití // použití v interiéru
Bílá/ bílá přípojka
Vysoká okamžitá odpovědnost
Dobrá odolnost proti vlhkosti
Nízká odolnost proti rozpouštědlům
Střední odolnost vůči stárnutí
10 krát menší přídržná síla než připojení Dual Lock™

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku