3M™ PELTOR™ čelenka X1, X1B-EU

Artiklové číslo: 7100123139
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100123139
EAN / GTIN 04054596283671
Číslo výrobce 7100123139
L-číslo L01110 541

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá/zelená

Popis:

Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X1 jsou naše lehké chrániče sluchu s pohodlnými, měkkými náušníky. Jsou vybaveny elektricky izolovanou dvojitou čelenkou, která snižuje zahřívání horní části hlavy, a nabízejí redukci hluku až 27 dB.

Charakteristika:

Reduces noise levels up to 27 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Poznámka:

Use for high performance hearing protection against light noise levels

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku