3M™ Hookit™Brusný Disc Pad opěrný talíř 260L, 150 mm, 15 otvorů, P2000, PN51304

Artiklové číslo: 7100123049
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100123049
EAN / GTIN 04046719973583
Číslo výrobce 7100123049

Popis

Provedení:

Brusná kolečka s nosným materiálem z fólie pro vysoce kvalitní povrchové vlastnosti při broušení dílů korby
Oxid hlinitý brusný minerál pro rychlé broušení a dlouhou životnost kotouče
Snadná výměna objektivu – s montážním systémem 3M™ Hookit™

Popis:

Pokud potřebujete velmi přesné broušení nebo obzvláště jemné povrchy na povrchu vozidla, zvolteBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ 260L. Naše brusnéDisc Pad opěrný talíře nabízejí dokonalou kombinaci pevného fóliového podkladového materiálu a rychle řezajícího, odolného brusiva z oxidu hlinitého. Oxid hlinitý je díky své vysoké řezné rychlosti a dlouhé životnosti oblíbenou volbou profesionálních uživatelů v průmyslu. Tento minerál se hodí pro odolné brusné materiály s dlouhou životností, které se při používání odlamují a odhalují čerstvé řezné hrany, zatímco běžné brusné materiály se rychleji otupí. Disc Pad opěrný talíř je k dispozici s 15 nebo 7 otvory, které zabraňují ulpívání prachu naDisc Pad opěrný talíři, což výrazně zvyšuje rychlost úběru a životnost nástroje. Díky našemu upevňovacímu systému Hookit™ lzeDisc Pad opěrný talíře rychle vyměnit a používat opakovaně po celou dobu životnosti výrobku.

Charakteristika:

K dostání s různými délkami stínítka

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku