3M™ Hookit™ fialovýBrusný Disc Pad opěrný talíř 260L, 150 mm, 17 otvorů, P1000, PN34782

Artiklové číslo: 7100122800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100122800
EAN / GTIN 50051131347828
Číslo výrobce 7100122800

Popis

Provedení:

Broušení pomerančové kůry, vměstků nebo slz na všech nátěrech automobilů
Oxid hlinitý brusný minerál pro rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče
Broušení povrchu laku před lakováním

Popis:

PoužijteBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ 260L+ Purple pro dosažení konzistentních výsledků - naše brusnéDisc Pad opěrný talíře jsou vyrobeny z rychle se brousícího a odolného minerálního brusiva z oxidu hlinitého. Disc Pad opěrný talíře jsou ideální pro broušení bezbarvého laku a odstraňování prachových kapes nebo pomerančové kůže před nanesením nového laku nebo leštěním laku.Disc Pad opěrný talíře lze snadno vyjmout z podložek. Jejich použití je rychlejší a jednodušší než použití matnýchDisc Pad opěrný talířů a čistší než výrobky pro mokré broušení. Disc Pad opěrný talíře použijte k broušení podložky před lakováním.

Charakteristika:

K dispozici v široké řadě zrn a průbojníků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku