Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Velmi vysoká přilnavost
Celková délka 20 m
Celková šířka: 19.05 mm
Popis:
Izolační vyztužená skleněnými vlákny 3M™ Filament Reinforced Insulation Tape 45 má podklad z polyesterové fólie vyztužené skleněnými vlákny a pryžové lepidlo s vysokou pevností ve smyku.
Charakteristika:
Určeno pro aplikace, kde je vyžadována dielektrická pevnost polyesterové fólie a vysoká mechanická pevnost skleněných vláken
Nízká pevnost v tahu, vysoká pevnost v tahu a v tahu
Vhodné pro izolaci v suchých transformátorech, balení motoru, ukotvení konce drátu a další
Schváleno UL pro teploty do 130 °C.
Celková tloušťka 0.20 mm
Poznámka:
Pro upevnění kabelů s většími průřezy při instalaci, instalaci a připevnění ke konstrukci kabelů.
Pro svazkování kabelů se středním napětím odolným proti zkratu.