Provedení:
Barva produktu: Bílá
Ochrana proti korozi
Celková délka 20 m
Celková šířka: 12 mm
Odolné proti oděru pro dlouhodobé použití
Popis:
3M™ Glass Fibre Mesh Tape 27 je tkaná izolační o tloušťce 0,178 mm s termosetovým lepidlem citlivým na tlak. je určena pro provoz v suchých aplikacích s napětím 600 V, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči vysokým teplotám. Lepidlo je speciálně navrženo a připraveno pro ochranu proti korozi.
Charakteristika:
0.178 mm tkané laminátové tkaniny páska s tlakem citlivé termosetové pryžové lepidlo
Navrženo pro provoz v suchých aplikacích s napětím 600 v, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a vysokou teplotní odolnost
lepidlo je speciálně vyvinut a připraven pro ochranu proti korozi
Odtržení hrany, otěruvzdornost a přizpůsobivost
Pro použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, jádro, vrstva, A křížovou izolací
lze potisknout
Zpomalovač hoření podle UL® 510
Poznámka:
Pro ochranu proti elektrickým součástem s vysokým vyzařováním tepla a jako ochranné vinutí proti tepelnému záření, jako ochrana kabelů při pájení a svařování.