Provedení:
Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Velmi dobrá omyvatelnost v průmyslovém prádle při 75 °C s pákovým sušením při 90 °C nebo tunelem při 155 °C.
Celková délka 100 m
Celková šířka: 70 mm
Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100
Popis:
Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 9925 pro vysokou viditelnost v náročných aplikacích, jako jsou pracovní oděvy a profesionální oblečení, které se průmyslově pere.
Charakteristika:
Velmi dobrá omyvatelnost při dezinfekčním průmyslovém praní při 75 °C při sušení v lahvi při 90 °C nebo při 155 °C.
Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit