Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 9925, stříbrný, 30 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100119092
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7100119092
EAN / GTIN 50051131271703
Číslo výrobce 7100119092

Popis

Provedení:

Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Velmi dobrá omyvatelnost v průmyslovém prádle při 75 °C s pákovým sušením při 90 °C nebo tunelem při 155 °C.
Celková délka 100 m
Celková šířka: 30 mm
Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 9925 pro vysokou viditelnost v náročných aplikacích, jako jsou pracovní oděvy a profesionální oblečení, které se průmyslově pere.

Charakteristika:

Velmi dobrá omyvatelnost při dezinfekčním průmyslovém praní při 75 °C při sušení v lahvi při 90 °C nebo při 155 °C.
Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku