3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 9925, stříbrný, 914,4 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100119050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 7100119050
    EAN / GTIN 00051131271784
    Číslo výrobce 7100119050

    Popis

    Provedení:

    Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
    Velmi dobrá omyvatelnost v průmyslovém prádle při 75 °C s pákovým sušením při 90 °C nebo tunelem při 155 °C.
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 914.4 mm
    Bez toxických látek dleOEKO-TEX® Standard 100

    Popis:

    Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 9925 pro vysokou viditelnost v náročných aplikacích, jako jsou pracovní oděvy a profesionální oblečení, které se průmyslově pere.

    Charakteristika:

    Velmi dobrá omyvatelnost při dezinfekčním průmyslovém praní při 75 °C při sušení v lahvi při 90 °C nebo při 155 °C.
    Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku