3M™ ET 1076 Papírová vyztužená skelnými vlákny, bílá, 19 mm x 55 m, 0,23 mm

Artiklové číslo: 7100116922
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116922
EAN / GTIN 04054596282957
Číslo výrobce 7100116922

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 55 m
Celková šířka: 19.05 mm
lepidlo s vysokou pevností ve smyku

Popis:

Izolační se zesílenými vlákny 3M™ 1076 je izolační s tloušťkou vláken 10 mil. Tato je určena pro aplikace v olejových distribučních transformátorech a zajišťuje stabilní přilnavost i po dlouhodobém působení transformátorových kapalin. má papírový podklad vyztužený netkaným skleněným vláknem určeným pro elektrické aplikace a akrylové lepidlo citlivé na tlak, které je odolné vůči olejům.

Charakteristika:

Nosič papíru určený pro elektrické aplikace a tlakové akrylátové lepidlo odolné vůči olejům
Nosič netkaných/skleněných vláken poskytuje dodatečnou výztuž a zůstává stabilní i po delším kontaktu s transformátorovými kapalinami
Nasycený nosný materiál působí proti zachycení vzduchu a minimalizuje zachycený vzduch mezi lepicími vrstvami pásky
Vhodné pro teplotní rozsah -40 až 105 °C.
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům a chemikáliím
Odolnost vůči transformátorovému oleji

Poznámka:

Upevnění spojovacích vodičů a vlajek
Kryt cívky
Upevnění smaltovaných drátů, měděných pásů (fólií) a izolačních materiálů
Upevnění povrchových izolátorů a jiných izolačních materiálů během procesu pronikání oleje

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku