Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Obzvláště tenká a elastická fólie pro aplikace v nejužších prostorech
Celková délka 33 m
Celková šířka: 19 mm
Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
Popis:
Polyesterová izolační 3M™ 74 je univerzální izolační o tloušťce 0,02 mm s polyesterovým podkladem. Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.
Charakteristika:
Termosetové pryžové lepidlo s polyesterovou podložkou nabízí vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlo, vlhkosti, oděru a řezům
Dobrá elektrická pevnost pro použití ve svitcích, kde je důležitá úspora místa
Univerzální lepicí páska
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Poruchové napětí: 3,500 V.
Materiál nosiče: Polyesterová fólie
Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné