Polyesterová fólie 3M™ ET 74, žlutá, 38 mm x 66 m, 0,02 mm

Artiklové číslo: 7100116920
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116920
EAN / GTIN 04054596281967
Číslo výrobce 7100116920

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Obzvláště tenká a elastická fólie pro aplikace v nejužších prostorech
Celková délka 66 m
Celková šířka: 38 mm
Maximální teplotní odolnost do 130 °C.

Popis:

Polyesterová izolační 3M™ 74 je univerzální izolační o tloušťce 0,02 mm s polyesterovým podkladem. Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.

Charakteristika:

Termosetové pryžové lepidlo s polyesterovou podložkou nabízí vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlo, vlhkosti, oděru a řezům
Dobrá elektrická pevnost pro použití ve svitcích, kde je důležitá úspora místa
Univerzální lepicí páska
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Poruchové napětí: 3,500 V.
Materiál nosiče: Polyesterová fólie
Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku