Páska z acetátové tkaniny 3M™ ET 11, černá, 19 mm x 66 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100116908
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100116908
EAN / GTIN 04054596282797
Číslo výrobce 7100116908
L-číslo L01310 71
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Třída izolace: A (105 °C)
Celková délka 66 m
Celková šířka: 19 mm
Elastická pro optimální přizpůsobení různým povrchům

Popis:

3M™ Acetate Fabric Tape 11 je 0,21 mm silná a estetická izolační . Tato je vysoce přizpůsobivá a používá se k ovíjení kabelových cívek. Vhodné pro teplotní rozsah 40 až 105 °C.

Charakteristika:

Lepidlo z pryže a pryskyřice citlivé na tlak, tepelně tvrzující, zajišťuje optimální pevnost lepidla
Materiál nosiče acetátu výborně absorbuje laky a pryskyřice
Ideální pro svazkování kabelů
lze potisknout
Vhodné pro teplotní rozsah -40 až 105 °C.
Odtrhněte rukou
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku