3M™ ET 40PR Polyesterová fólie, antistatická, s potiskem, transparentní, 50 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7100116907
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116907
EAN / GTIN 04054596281646
Číslo výrobce 7100116907

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá transparentní
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

3M™ Tape 40 je univerzální antistatická vhodná pro oblasti citlivé na statickou elektřinu. Odolává teplotám až 130 °C.

Charakteristika:

Antistatické vodivé akrylátové lepidlo na polymery zajišťuje bezpečnou přilnavost
Zabraňuje poškození citlivých elektronických zařízení během výroby elektrostatickým postříkáním
Ideální pro citlivé oblasti statické elektřiny
Odolává teplotám do 130 °C.
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Materiál nosiče: Polyesterová fólie
Akrylové lepidlo

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku