Provedení:
Barva produktu: Černá transparentní
Triboelektrické nabíjení je sníženo na minimum
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Nabíjení při vyjmutí z válečku < 20 V.
Popis:
3M™ Tape 40 je univerzální antistatická vhodná pro oblasti citlivé na statickou elektřinu. Odolává teplotám až 130 °C.
Charakteristika:
Antistatické vodivé akrylátové lepidlo na polymery zajišťuje bezpečnou přilnavost
Zabraňuje poškození citlivých elektronických zařízení během výroby elektrostatickým postříkáním
Ideální pro citlivé oblasti statické elektřiny
Odolává teplotám do 130 °C.
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Materiál nosiče: Polyesterová fólie
Akrylové lepidlo
Poznámka:
Uzavření elektrostatického ochranného obalu
Upevnění součástí, např. v kontejnerech nebo během výroby
Univerzální použití v oblasti elektrostaticky chráněných pracovišť a oblastí
Použití při výrobě a montáži elektroniky
Označení ESD tiskem