3M™ ET 1170 Hliníková fólie, hladká, hliníková, 25 mm x 16,5 m, 0,08 mm

Artiklové číslo: 7100116902
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116902
EAN / GTIN 04054596282438
Číslo výrobce 7100116902

Popis

Provedení:

Barva produktu: Stříbrná
Elektrická vodivost
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 25 mm

Popis:

3M™ Aluminium Foil EMI Shielding Tape 1170 je stínicí fólie s akrylovým lepidlem. Nehořlavá je určena pro aplikace vyžadující spolehlivý elektrický kontakt bod-bod. S odnímatelným ochranným krytem, který umožňuje snadnou aplikaci a přímé vysekávání Vhodné pro široký rozsah teplot od 40 do 130 °C. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro stínění EMI, uzemnění a rozptýlení statického náboje
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
Vhodné pro široký rozsah teplot od -40 do 130 °C.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant

Poznámka:

Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku