3M™ ET 1183 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem, cín, 19 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7100116896
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116896
EAN / GTIN 04054596283015
Číslo výrobce 7100116896
L-číslo L01310 916

Popis

Provedení:

Elektromagnetické stínění
Elektrická vodivost
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 19.05 mm
Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům

Popis:

Stínicí 3M™ z pocínované měděné fólie proti elektromagnetickému rušení 1183 je 2,6 milimetru silná stínicí s akrylovým lepidlem. Tato nehořlavá je vhodná pro aplikace vyžadující vynikající elektrickou vodivost od podkladu přes lepidlo k podkladovému materiálu. Jeho ochranná fólie je odlepitelná a umožňuje snadnou aplikaci a nekomplikované vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro uzemnění a stínění EMI zařízení, komponent a stíněných místností
Nehořlavé
Jeho ochranná fólie je odnímatelná a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
Vhodné pro široký rozsah teplot od -40 do 130 °C.
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku