3M™ ET 1181 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem, měď, 38 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7100116887
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116887
EAN / GTIN 04054596281905
Číslo výrobce 7100116887

Popis

Provedení:

Elektromagnetické stínění
Elektrická vodivost
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 38 mm
neoxidační

Popis:

3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1181 je vodivá samolepicí stínicí určená pro aplikace vyžadující spolehlivý elektrický kontakt bod-bod. Dodává se na odlepitelné ochranné fólii, která umožňuje snadnou aplikaci a jednoduché vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro stínění EMI, uzemnění a rozptýlení statického náboje
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům
Možnost pájení a děrování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku