3M™ ET 1245 Měděná embosovaná fólie s nevodivým lepidlem, měď, 19 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Artiklové číslo: 7100116881
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100116881
    EAN / GTIN 04054596283053
    Číslo výrobce 7100116881
    L-číslo L01310 954

    Popis

    Provedení:

    Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
    Velmi dobrá punchability
    Celková délka 16,5 m
    Celková šířka: 19.05 mm
    Odolné vůči oxidaci

    Popis:

    Stínicí 3M™ s reliéfní měděnou fólií 1245 je stínicí proti elektromagnetickému rušení s akrylovým lepidlem. Nehořlavá je určena pro aplikace vyžadující vynikající elektrickou vodivost. S odnímatelným ochranným krytem, který umožňuje snadnou aplikaci a přímé vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

    Charakteristika:

    Zajišťuje dobré stínění a stabilní kontaktní odpor
    Vytlačovaný nosný materiál proniká přes lepicí vrstvu, aby se vytvořil kontakt mezi nosičem a povrchem aplikace
    Samozhášecí a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, součástí a stíněných místností
    Jeho ochranná fólie je odnímatelná a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
    Pro instalace 600 V.
    UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant

    Poznámka:

    Stínění konektorů a kabel
    Ekvipotenciální spojení

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku