3M™ ET 1345 Měděná fólie hladká, cín, 25 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Artiklové číslo: 7100116871
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116871
EAN / GTIN 04054596282537
Číslo výrobce 7100116871
L-číslo L01310 1293

Popis

Provedení:

Barva produktu: Cín
Elektricky vodivý ražba
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 12 mm

Popis:

Stínicí 3M™ Embossed Tinned Copper EMI Shielding Tape 1345 je stínicí proti elektromagnetickému rušení s akrylovým lepidlem. Tato nehořlavá je určena pro aplikace, které vyžadují vynikající elektrickou vodivost od podkladu přes lepidlo k podkladovému materiálu. Dodává se na odlepitelné ochranné fólii, která umožňuje snadnou aplikaci a jednoduché vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Reliéfní měděná fólie materiál je odolný vůči oxidaci a asfaltování barvy
Zajišťuje dobré stínění a stabilní kontaktní odpor
Vytlačovaný nosný materiál proniká přes lepicí vrstvu, aby se vytvořil kontakt mezi nosičem a povrchem aplikace
Samozhášecí a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, součástí a stíněných místností
Vhodné pro široký rozsah teplot od -40 do 130 °C.
Vynikající řešitelnost díky vyzrňování
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku