Páska ze skelné tkaniny 3M™ ET 79, bílá, 25 mm x 55 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100116868
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116868
EAN / GTIN 04054596282414
Číslo výrobce 7100116868
L-číslo L01310 191

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Třída izolace: B (130 °C)
Celková délka 55 m
Celková šířka: 25 mm
Snadná manipulace

Popis:

3M™ Glass Fibre Fabric Tape 79 je potisknutelná používaná na cívkách/transformátorech a motorech. Použití zahrnuje vnější ovinutí cívek, cívek s trnem, podpěrných panelů pro svorky vodičů, koncových a přívodních kotev a konektorů. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 150 °C.

Charakteristika:

Akrylátové lepidlo citlivé na tlak zajišťuje optimální přilnavost
Krycí materiál ze skelné tkaniny zajišťuje maximální stabilitu
Pro cívky/transformátory a motory
Tisknutelné, absorbuje pryskyřice a laky
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 150 °C.
Vysoce přizpůsobitelný a odolný vůči rozpouštědlo
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Zpomalovač hoření podle UL® 510

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku