Provedení:
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm
Popis:
Stínicí 3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1194 je stínicí o tloušťce 2,6 mil s akrylovým lepidlem. Nehořlavá je vhodná pro aplikace vyžadující uzemnění, stínění EMI a levné elektrické připojení. Jeho ochranná fólie je odlepitelná a umožňuje snadnou aplikaci a nekomplikované vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.
Charakteristika:
Nevodivé akrylátové lepidlo zajišťuje optimální přilnavost
Jeho ochranná fólie je odnímatelná a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
Samozhášecí a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, součástí a stíněných místností
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Základní materiál: Měděná fólie, hladká