3M™ ET 1194 Měděná fólie hladká, s nevodivým lepidlem, měděná, 12 mm x 33 m, 0,07 mm

Artiklové číslo: 7100116860
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 19 ks
  • K objednání po násobcích: 19 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116860
EAN / GTIN 04054596283060
Číslo výrobce 7100116860
L-číslo L01310 1212

Popis

Provedení:

Barva produktu: Barva mědi
Celková délka 33 m
Celková šířka: 12 mm

Popis:

Stínicí 3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1194 je stínicí o tloušťce 2,6 mil s akrylovým lepidlem. Nehořlavá je vhodná pro aplikace vyžadující uzemnění, stínění EMI a levné elektrické připojení. Jeho ochranná fólie je odlepitelná a umožňuje snadnou aplikaci a nekomplikované vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Nevodivé akrylátové lepidlo zajišťuje optimální přilnavost
Jeho ochranná fólie je odnímatelná a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
Samozhášecí a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, součástí a stíněných místností
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Základní materiál: Měděná fólie, hladká

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku