3M™ ET 92 Polyimidová fólie, jantarová, 9 mm x 33 m, 0,08 mm

Artiklové číslo: 7100116855
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 26 ks
  • K objednání po násobcích: 26 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116855
EAN / GTIN 04054596281745
Číslo výrobce 7100116855
L-číslo L01310 1132

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Třída izolace: Do max H (180 °C)
Celková délka 33 m
Celková šířka: 8,992 mm
Maximální teplotní odolnost do 180 °C.

Popis:

Polyimidová izolační 3M™ 92 je vysoce výkonná izolační s polyimidovým podkladem. Tato se používá jako silná izolace cívek, kabelových svazků a kondenzátorů. Nehořlavá je vhodná pro teplotní rozsah 0 až 180 °C.

Charakteristika:

Velmi adaptabilní s akrylátovým lepidlem citlivým na tlak
Zpomalovač hoření s polyamidovým podkladovým materiálem
Vhodné jako pájecí stop páska při výrobě desek s plošnými spoji
Pro ukotvení kabelů a svorkovnic
Vhodné pro teplotní rozsah -40 až 155 °C.
Seznam UL a splňuje požadavky RoHS
Výkonná kombinace mechanických, elektrických, tepelných a chemických vlastností

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku