Provedení:
Barva produktu: Žlutá
Třída izolace: Do max H (180 °C)
Celková délka 33 m
Celková šířka: 14,986 mm
Maximální teplotní odolnost do 180 °C.
Popis:
Polyimidová izolační 3M™ 92 je vysoce výkonná izolační s polyimidovým podkladem. Tato se používá jako silná izolace cívek, kabelových svazků a kondenzátorů. Nehořlavá je vhodná pro teplotní rozsah 0 až 180 °C.
Charakteristika:
Velmi adaptabilní s akrylátovým lepidlem citlivým na tlak
Zpomalovač hoření s polyamidovým podkladovým materiálem
Vhodné jako pájecí stop páska při výrobě desek s plošnými spoji
Pro ukotvení kabelů a svorkovnic
Vhodné pro teplotní rozsah -40 až 155 °C.
Seznam UL a splňuje požadavky RoHS
Výkonná kombinace mechanických, elektrických, tepelných a chemických vlastností