Páska ze skelné tkaniny 3M™ ET 27U, bílá, 12 mm x 55 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100116848
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 19 ks
  • K objednání po násobcích: 19 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116848
EAN / GTIN 04054596282650
Číslo výrobce 7100116848
L-číslo L01310 1264

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Ochrana proti korozi
Celková délka 55 m
Celková šířka: 12 mm
Odolné proti oděru pro dlouhodobé použití

Popis:

Tkaná ze skleněných vláken 3M™ 27U je 0,178 mm silná tkaná izolační ze skleněných vláken s termosetovým lepidlem citlivým na tlak. je určena pro použití v suchých aplikacích s napětím 600 V, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči vysokým teplotám. ze skleněné tkaniny byla speciálně upravena a připravena na ochranu proti korozi. Skleněná tkanina se nesmršťuje, nehnije ani nezapaluje, má vysokou pevnost v tahu a je potisknutelná. Podkladový materiál je speciálně navržen tak, aby omezoval otřepy při řezání nebo odvíjení pásky.

Charakteristika:

178 mikrometr tkané laminátové tkaniny páska s tlakem citlivé termosetové pryžové lepidlo
Navrženo pro provoz v suchých aplikacích s napětím 600 v, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a vysokou teplotní odolnost
lepidlo je speciálně vyvinut a připraven pro ochranu proti korozi
Odolné proti roztržení, odolné proti oděru a přizpůsobitelné
Pro použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, jádro, vrstva a příčná izolace
lze potisknout
Elastická pro optimální přizpůsobení povrchu
Vynikající absorpce pryskyřic a povlaků

Poznámka:

Pro ochranu proti elektrickým součástem s vysokým vyzařováním tepla a jako ochranné vinutí proti tepelnému záření, jako ochrana kabelů při pájení a svařování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku