Provedení:
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 9 mm
Popis:
3M™ Aluminium Foil EMI Shielding Tape 1170 je stínicí fólie s akrylovým lepidlem. Nehořlavá je určena pro aplikace vyžadující spolehlivý elektrický kontakt bod-bod. S odnímatelným ochranným krytem, který umožňuje snadnou aplikaci a přímé vysekávání Vhodné pro široký rozsah teplot od 40 do 130 °C. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.
Charakteristika:
Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro stínění EMI, uzemnění a rozptýlení statického náboje
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
Vhodné pro široký rozsah teplot od -40 do 130 °C.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Poznámka:
Typically used as an EMI/RFI shielding tape for applications in the electronics industry such as static charge draining, seaming shielded rooms, cable wrapping and surface contact to non-solderable materials.