Brusná tkanina 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A, 150 mm, 40+, 6 děr

Artiklové číslo: 7100113143
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100113143
EAN / GTIN 50076308457193
Číslo výrobce 7100113143
L-číslo L51710 599

Popis

Provedení:

Přesně tvarované keramické zrno
Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.
Vysoké řezání
Dlouhá životnost
Suchý zip (3M™ Hookit™)

Popis:

TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř lze použít v každém případě neperforovaný nebo v průměrech 75 mm (3děrování), 125 mm (5děrování) a 150 mm (6děrování) na náhodné orbitální brusce. Hlavní oblastí použití je kov.Disc Pad opěrný talíře však lze použít i na dřevo a k odstraňování nátěrů.

Charakteristika:

Silná tkanina X-Fabric

Poznámka:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku