3M™ Cubitron™ II Hookit™ brusná tkanina 947A, 150 mm, 6 otvorů, 80+

Artiklové číslo: 7100113107
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100113107
    EAN / GTIN 50076308457216
    Číslo výrobce 7100113107
    L-číslo L51710 1512

    Popis

    Provedení:

    Přesně tvarované keramické zrno
    Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.
    Vysoké řezání
    Dlouhá životnost
    Suchý zip (3M™ Hookit™)

    Popis:

    TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř lze použít v každém případě neperforovaný nebo v průměrech 75 mm (3děrování), 125 mm (5děrování) a 150 mm (6děrování) na náhodné orbitální brusce. Hlavní oblastí použití je kov.Disc Pad opěrný talíře však lze použít i na dřevo a k odstraňování nátěrů.

    Charakteristika:

    Silná tkanina X-Fabric

    Poznámka:

    Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
    Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku