Ochranné brýle 3M™ SecureFit™, šedý rámeček, ochrana proti poškrábání, zorník Welding Shade 5.0, SF650AS-EU

Artiklové číslo: 7100112715
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100112715
EAN / GTIN 50051131273189
Číslo výrobce 7100112715
L-číslo L01110 307

Popis

Provedení:

Design se dvěma samostatnými objektivy poskytuje vynikající optický výkon a široké zorné pole.
Rám s polovičním obroučky
Technologie 3M Pressure Diffusion Temple pro pohodlné a bezpečné uchycení
Anatomicky tvarované pro příjemný pocit při nošení.
Design, který kopíruje tvar pro bezpečný a pohodlný střih

Popis:

Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ řady 600 jsou polopropustnéUzavřené brýle technologií rozložení tlaku na zorníky 3M™ a pevnou délkou zorníků nad ušima.

Charakteristika:

Robustní, částečně rimless 3M™ SecureFit™ ochranné brýle s dvojitými čočkami pro optimální optický výkon
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
K dispozici s polarizovanými a zelenými IR filtry
Tvar obepínající tvar zabraňuje sklouznutí
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku