Scotch-Brite™ KompaktníDisc Pad opěrný talíř pro lehké odjehlování LD-WL, 356 mm x 25 mm x 203 mm, 7S FIN

Artiklové číslo: 7100109946
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100109946
EAN / GTIN 00048011902081
Číslo výrobce 7100109946
L-číslo L51710 1726

Popis

Provedení:

Provides a clean and economical system for removing fine burrs, resulting in a polished finish
Conformability offers consistent finishing while keeping fresh abrasive mineral continuously exposed
Non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials
Unique resin system produces less smearing, reducing clean and prep time
Multi-purpose wheel cleans, finishes, blends, deburrs, and polishes all types of metals, composites and glass

Popis:

KompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ pro lehké odstraňování otřepů je hladce pohyblivý, svinutýDisc Pad opěrný talíř pro lehké odstraňování otřepů, leštění a dokončování. Naše kompaktní kotoučy jsou navrženy tak, aby měly měkkou konstrukci a hladký chod, což vyžaduje menší námahu obsluhy než tvrdší kompaktní kotoučy.

Charakteristika:

Poskytuje čistý a ekonomický systém pro odstraňování jemných otřepů, což vede k leštěnému povrchu
Přizpůsobivost zajišťuje konzistentní konečnou úpravu a zároveň nepřetržitě vystavuje čerstvý brusný minerál
Flís zajišťuje vývoj při nízkých teplotách a snižuje vliv na materiály citlivé na teplo

Poznámka:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku