Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř, TR, 76 mm x 3 175 mm x NH, 8C CRS+.

Artiklové číslo: 7100109130
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100109130
EAN / GTIN 50076308771978
Číslo výrobce 7100109130

Popis

Provedení:

Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
Perfect for moderate to heavy deburring
Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

Popis:

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Kmpakt Disc DP-UR je náš nový nástroj pro obrábění kovů s přesně tvarovanou zrnitostí 3M vetkanou do brusiva. TytoDisc Pad opěrný talíře mají měkkou podložku z nylonových vláken a obsahují nástavec Roloc™ pro rychlé a snadné připojení k elektrickému nářadí.

Charakteristika:

Lisovaná konstrukce z vláknového rouna zvyšuje odolnost a pevnost brusiva a přispívá k životnosti prodloužení
Netkaná konstrukce umožňuje únik prachu a oděru a minimalizuje zatížení
Ideální pro středně těžké až těžké odstraňování otřepů

Poznámka:

Use for deburring, finishing or blending threaded pipes and tubular goods, rotors, shrouds, turbine buckets and ducting, gears, sheet metal and engine components, and machined and stamped parts

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku