3M™ Fast Ultra konformní 8045P, 200 mm x 25 m, 1,1 mm, 1 role v kartonu

Artiklové číslo: 7100108887
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100108887
    EAN / GTIN 04054596240544
    Číslo výrobce 7100108887
    L-číslo L01310 1794

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Šedá
    Celková délka 25 m
    Celková šířka: 200 mm

    Popis:

    Těsnicí 3M™ FAST-UC 8045P je tvarovatelná akrylátová pro těsné lepení dveřních, okenních a střešních konstrukcí při větru a dešti a pro vnitřní a vnější prostupy a oplechování.

    Charakteristika:

    Flexibilní a 3D-formatble// flexibilní a 3D-formatble
    nail-těsné, self-svařování / / nail-těsné, self-svařování
    Lze použít až -18 ° C, až 0 ° C lze zpracovat // až -18 ° C lze použít, až 0 ° C lze zpracovat
    Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// až 6 měsíců odolná vůči UV záření
    Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru// přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku