3M™ Dual Lock™ opakovaně uzavíratelný spojovací materiál SJ3541, černý, 12,5 mm x 45,7 m, 5,7 mm

Artiklové číslo: 7100108767
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100108767
    EAN / GTIN 04054596226814
    Číslo výrobce 7100108767

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Uzávěr s půlkulovou hlavou
    Okamžité snížení nákladů
    Celková šířka: 12.5 mm
    Zkrácení doby údržby a odstávek díky jednoduché demontáži

    Popis:

    3M™ Dual Lock™ je samolepicí, flexibilní tlakový uzávěr ve formě role. Patentovaný systém se skládá z černých polyolefinových pásů s půlkulatými hlavami na krátkém dříku. Po přitisknutí k sobě vznikne pevné, ale uvolnitelné spojení. Na rozdíl od běžných upevňovacích systémů, jako jsou šrouby nebo nýty, nejsou zapotřebí žádné otvory, které by narušovaly vizuální vzhled povrchu. Lepidlo ze syntetického kaučuku se vyznačuje vysokou okamžitou přilnavostí a je vhodné mimo jiné na povrchy s nízkou energetickou náročností, jako jsou PP, PE a práškově lakované materiály.

    Charakteristika:

    Na zadní straně je vybavena černou připínací páskou ze syntetické pryže lepidlo///, která má hlavy ve tvaru houby a je citlivá na tlak
    Verzi s 62 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26 nebo 40 hlavami na cm²; slyšitelné přichycení / / houbová hlava uzavření
    Určeno pro lepení různých plastových materiálů, práškově lakovaných povrchů a dalších materiálů s nízkou povrchovou energií// snížení nákladů
    Po 1,000 cyklech otevření a zavření je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu// zvyšuje produktivitu
    Vysoká okamžitá odpovědnost// snížení údržby / prostoje díky jednoduché demontáži
    Úspora času díky rychlé montáži na těžko lepené povrchy// vhodné pro vnitřní použití
    Dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích
    Vysoká okamžitá odpovědnost

    Poznámka:

    Vnitřní aplikace
    Zejména na nízkoenergetických površích, jako je PP, PE a práškově lakované materiály
    Opakovaně uzavíratelné spojovací prvky

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku