3M™ Cubitron™ II Lamelový kartáč 775L, 75 mm, 220+, více otvorů

Artiklové číslo: 7100106716
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100106716
EAN / GTIN 50051125872732
Číslo výrobce 7100106716

Popis

Provedení:

Nosič filmu poskytuje optimální oporu zrna a stabilitu okraje
Vyšší produktivita, výrazně vyšší výkon než srovnatelné kotouče se suchým zipem
Delší životnost s rovnoměrným úbětím materiálu
Hospodárné díky dlouhé životnosti a efektivní práci
Agresivní odstraňování a rychlé broušení

Popis:

Tento filmový obličejový štít Hookit™ je lepší alternativou běžných obličejových štítů s háčky a smyčkami - jednoduše proto, že toho umí mnohem více! FilmovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L je ideální pro lakování, opracování dřeva, plastů a kovů.

Charakteristika:

3M Precision Shaped Grain cuts up to twice as fast and lasts up to six times as long as other abrasives
Ideal for a variety of applications focused primarily on stock removal
Hook and loop attachment for fast and easy disc changes
Multi-hole pattern removes dust at a higher rate than 5 or 6 hole products
Precise multi-hole pattern provides superior dust extraction

Poznámka:

Zpracování dřeva
Zpracování laku
Obrábění kovů
Zpracování plastů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku