3M™ Cubitron™ II lamelový kotouč 969F, 180 mm x 22 mm, 80+, plochý

Artiklové číslo: 7100105867
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100105867
EAN / GTIN 04054596197244
Číslo výrobce 7100105867
L-číslo L51710 1632

Popis

Provedení:

Aktivnější brusný materiál na disk díky vyšší hustotě balení brusných kotoučů
Vysoký potenciál pro odstranění materiálu v kombinaci s rovnoměrným povrchem
Delší životnost pro pozitivní poměr cena-výkon
Jemné řezání keramickým přesným zrnem 3M™
K dispozici v plochých a kuželových verzích

Popis:

Přesně tvarovaná keramická zrna společnosti 3M významně přispívají k výkonu této čočky. Špičky zrn trojúhelníkových destiček se během broušení lámou a zanechávají vždy ostré řezné hrany. Povrch materiálu je tak průběžně opracováván čistě. Výsledkem je rychlé a chladné broušení a prodloužená životnost brusiva.

Charakteristika:

Great for applications where finish is important

Poznámka:

Povrchová úprava, broušení hran, odstraňování otřepů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku