3M™ Hookit™ pružnýBrusný Disc Pad opěrný talíř 270J, 150 mm, 17 otvorů, P400, PN34800

Artiklové číslo: 7100104547
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 125 ks
  • K objednání po násobcích: 125 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100104547
    EAN / GTIN 50051131348009
    Číslo výrobce 7100104547

    Popis

    Provedení:

    Vysoká flexibilita a roztažnost.
    Vynikající kvalita zajišťuje jednotnou a jednotnou kvalitu povrchu pro každou aplikaci
    Snížené riziko broušení tenkým povrchem
    K dispozici v řadě velikostí brusných částic pro vynikající přesnost výsledků
    Montážní systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu a optimalizuje životnost objektivu

    Popis:

    Rozhodněte se pro vynikající přesné výsledky - s pružným brusnýmDisc Pad opěrný talířem 3M™ Hookit™. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou vhodné pro strojní i ruční broušení za mokra i za sucha. Poskytují úběrový výkon běžného brusiva s vyšší poddajností a větší flexibilitou pro minimalizaci rizika proříznutí. Jsou přesně potaženy vysoce kvalitními minerály a pryskyřicemi pro dlouhotrvající výkon při broušení výplní a odstraňování nedokonalostí při práci na povrchových úpravách. Díky našemu upevňovacímu systému Hookit™ lzeDisc Pad opěrný talíře rychle vyměnit a používat je po dlouhou dobu.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku