3M™ Hookit™ pružnýBrusný Disc Pad opěrný talíř 270J, 150 mm, 17 otvorů, P800, PN34802

Artiklové číslo: 7100104515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 125 ks
  • K objednání po násobcích: 125 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100104515
EAN / GTIN 50051131348023
Číslo výrobce 7100104515

Popis

Provedení:

Vysoká flexibilita a roztažnost.
Vynikající kvalita zajišťuje jednotnou a jednotnou kvalitu povrchu pro každou aplikaci
Snížené riziko broušení tenkým povrchem
K dispozici v řadě velikostí brusných částic pro vynikající přesnost výsledků
Montážní systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu a optimalizuje životnost objektivu

Popis:

Rozhodněte se pro vynikající přesné výsledky - s pružným brusnýmDisc Pad opěrný talířem 3M™ Hookit™. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou vhodné pro strojní i ruční broušení za mokra i za sucha. Poskytují úběrový výkon běžného brusiva s vyšší poddajností a větší flexibilitou pro minimalizaci rizika proříznutí. Jsou přesně potaženy vysoce kvalitními minerály a pryskyřicemi pro dlouhotrvající výkon při broušení výplní a odstraňování nedokonalostí při práci na povrchových úpravách. Díky našemu upevňovacímu systému Hookit™ lzeDisc Pad opěrný talíře rychle vyměnit a používat je po dlouhou dobu.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku