Ochranná přilba 3M™ G3000 s UV indikátorem, G30NUWR, bílá, ABS, odvětrávaný ráčnový uzávěr, plastový potní pásek, reflexní nálepka.

Artiklové číslo: 7100103587
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
    Druh produktu Ochranná helma

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7100103587
    EAN / GTIN 04054596223691
    Číslo výrobce 7100103587
    L-číslo L01110 140

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá

    Popis:

    Bílá přilba 3M™ G3000NUV-R-VI má větrací otvory rozmístěné na velké ploše, reflexní materiál Scotchlite™ a syntetický potní pásek pro větší pohodlí. Má také západkový uzávěr, mírně zaoblený design s krátkým kšiltem a senzor 3M™ Uvicator™, který indikuje, kdy byla přilba vystavena nadměrnému UV záření.

    Charakteristika:

    ochranná helma pro nepříznivé podmínky použití, s vynikající ventilací a dobrým zorným polem
    Reflexní tkanina Scotchlite™ zvyšuje viditelnost a bezpečnost za špatných světelných podmínek
    3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
    Mírně zaoblená konstrukce zabraňuje vtažení do kabelů nebo větví
    Ventilační otvory jsou rozloženy na velkou plochu a zajišťují maximální průtok vzduchu pro lepší pohodlí při nošení
    Sluchátkový oblouk lze otočit o 180°, aby bylo zajištěno lepší zorné pole při práci ve stísněných prostorách
    Krátký štít umožňuje lepší výhled nahoru

    Poznámka:

    Stavebnictví, zemědělství

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku