3M™ Cubitron™ II lamelovýDisc Pad opěrný talíř, T29, 115 mm x 22 mm, 80+, 33472

Artiklové číslo: 7100101807
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 30 ks
  • K objednání po násobcích: 30 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100101807
EAN / GTIN 04054596197732
Číslo výrobce 7100101807
L-číslo L51710 1072

Popis

Provedení:

Vyšší produktivita a rovnoměrný brusný vzor během oprav díky až o 30 % vyšším rychlostem odstraňování a dvojnásobné životnosti oproti jiným konvenčním keramickým brusným hmotám
Broušení chladičů a nižší kontaktní tlak než u jiných běžných keramických brusiv
Rovnoměrnější kvalita povrchu, méně oprav a méně jemné broušení hlubokých škrábanců díky přesně tvarované brusné zrnitosti
Flexibilní design brusného kotouče umožňuje broušení a mixování v jednom kroku
Broušení s nízkým přítlakem, odstranění malých svarů, dokončování a předúprava povrchu pouze s jedním brusný kotouč

Popis:

Lamelový kartáč 3M™ Cubitron™ II s naší patentovanou přesně tvarovanou brusnou drtí nabízí vyšší rychlost úběru, delší životnost a lepší kvalitu povrchu pro různé náročné opravy automobilů. TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř kombinuje naši vysoce výkonnou brusnou zrnitost s pružnou, překrývající se konstrukcí brusných lamel, která umožňuje broušení a míchání v jednom kroku. To znamená, že pro stejnou práci potřebujete méně disků. Trojúhelníkový tvar brusných zrn umožňuje až o 30 % vyšší rychlost úběru než běžné prémiové brusivo. Barvu nebo rez tak lze snadno odstranit až na holý kov. Zároveň je stále dosaženo rovnoměrné kvality povrchu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku