Provedení:
Barva produktu: Šedá
Okamžitá přilnavost a odolnost díky lepidlu PSA
Celková délka 33 m
Celková šířka: 12 mm
Může nahradit konvenční mechanické spojovací procesy (nýtování, svařování, šrouby) nebo kapalná lepidla, bez vrtání, broušení, šroubování, svařování, Vyžaduje se dodatečné ošetření a čištění
Popis:
Snadno použitelná a extrémně pevná 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíje vyrobena z odolného akrylového lepidla s viskoelastickými vlastnostmi. Tato vysoce výkonná oboustranná zaručuje extrémně vysokou přilnavost k nejrůznějším podkladům, jako je hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, řada kompozitů a plastů, akrylát, polykarbonát, ABS a lakované nebo tmelené dřevo. Naše lepicí pásky se vyznačují vynikající pevností ve smyku, přizpůsobivostí, povrchovou přilnavostí a teplotní odolností. Aplikace zahrnují širokou škálu průmyslových odvětví včetně dopravy, spotřebičů, elektroniky, značení a displejů a všeobecného průmyslu. Trvale, rychle a spolehlivě lepí širokou škálu materiálů. Doporučené aplikace: Dekorativní materiály a lišty, štítky a loga, elektronické displeje, spojování panelů s rámy a výztuhami s panely. Snít, navrhnout, dodat - s mi řady 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíGPH Pásky řady 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíGPH obsahují modifikované akrylátové lepidlo na obou stranách přizpůsobivého pěnového jádra. Speciální kombinace vysoké teplotní odolnosti, vhodnosti pro různé povrchy, silné počáteční přilnavosti a přizpůsobivého pěnového jádra činí z této skupiny výrobků jednu z nejvýkonnějších a nejuniverzálnějších pásek 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí™. Jeho odolnost vůči vysokým teplotám umožňuje lepit materiály v aplikacích s dlouhodobými provozními teplotami až do 150 °C a krátkodobými provozními teplotami až do 230 °C. je vhodná zejména pro použití před tepelným vytvrzováním, například při nanášení tekutých nebo práškových nátěrů. V tomto ohledu se obvykle používá na kovové materiály, jako je hliník, pozinkovaná ocel a nerezová ocel. Tuto pásku použijte k montáži výztuh, panelů a obkladů, včetně následujících.
Charakteristika:
Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost// Rychlé a snadné vytvoření pevné a trvanlivé trvalé vazby
Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité přilnavosti a odolnosti díky lepidlu PSA
Téměř neviditelná fixace zajišťuje homogenní povrchy/ téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design
Šedá, 1.6 mm, vysoce teplotně odolné, univerzální lepidlo s přizpůsobivým jádrem z akrylové pěny, vysoká počáteční přilnavost// šedá, 1.6 mm, vysoká teplotní odolnost, univerzální lepidlo s přizpůsobivým jádrem z akrylové pěny, vysoká počáteční přilnavost
Může nahradit konvenční mechanické spojovací procesy (nýtování, svařování, šrouby) nebo kapalná lepidla, bez vrtání, broušení, šroubování, svařování, Dodatečné úpravy a čištění // může nahradit konvenční mechanické spojovací procesy (nýtování, svařování, šrouby) nebo tekuté lepidlo, bez vrtání, broušení, šroubování, svařování, Vyžaduje se dodatečné ošetření a čištění
Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv tlumení vibrací a nárazů// Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv vibrací a tlumení nárazů
Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.// trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vynikající teplotní odolnost při spojování kovových dílů před tepelně tvrzujícími procesy/ vynikající teplotní odolnost při spojování kovových dílů před tepelně tvrzujícími procesy
Poznámka:
Pro montáž součástí před nanesením barvy pomocí tepelného kalení, jako je práškový povlak nebo tekuté lakování
Pro aplikace s vysokými pracovními teplotami až do 150 °C dlouhodobě (týdny)
Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů